Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCE11P124M CONNETTORE BASE M12 - XZCE11P124M

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCE11P124M CONNETTORE BASE M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Für Kabelaußendurchmesser - 7...10 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110835496

Artikelnummer

TSIXZCE11P124M

Herstellernummer

XZCE11P124M

Hersteller

TSI

Kontaktausführung:

Stift

Für Kabelaußendurchmesser:

7...10 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geschirmt:

ja

Adattatore plastica, Foro filettato Pg 11, Per connettore maschio, M12, 4 cavi. descrizione accessori: adattatore connettore a 4 fili - categoria accessori: accessori di cablaggio - tipo di accessori: adattatore connettore - composizione cavi: 4 x 0,34 mm² - tipo di filetto: Pg 11 - Corrente nominale [In]: 4 A. Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....