Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCE03M125M CONNETTORE BASE M12 - XZCE03M125M

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCE03M125M CONNETTORE BASE M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 100 mm

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)

  • Art des Steckkontaktes, innenseitig - Male (Stecker)

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110866148

Artikelnummer

TSIXZCE03M125M

Herstellernummer

XZCE03M125M

Hersteller

TSI

Polzahl:

5

Kabellänge:

100 mm

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Male (Stecker)

Art des Steckkontaktes, innenseitig:

Male (Stecker)

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-25...80 °C

Betriebstemperatur:

-25...80 °C

Bemessungsspannung:

36 V

Bemessungsstrom In:

4 A

Einschraubgewinde:

M12

Aderquerschnitt:

0.34 mm²

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Il prodotto fa parte della gamma XZ, un'offerta di accessori per il cablaggio. È un adattatore per connettore a 5 fili con filettatura M20 x 1,5. La configurazione del cavo è 4 x 0,34mm² + 1 x 0,5mm². Per il collegamento elettrico impiega un connettore maschio dritto a 5 vie M12. Montaggio a vite per il fissaggio del connettore del cavo. È un adattatore per connettore con una tensione di esercizio nominale di 30V AC, 36V DC e una corrente nominale di 4A. È un prodotto classificato IP67. Peso: 0,025 kg. La gamma di connettori e cavi per cablaggio di macchinari è stata progettata per una facilità d'uso ottimale, semplificando la connessione e fornendo un'identificazione di riferimento rapida e sicura. Collegamento migliorato dei sensori all'involucro.