YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCC8MDM30V M8-Stecker, 3-polig, gerade, Kabelversch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
3389110113884
Artikelnummer
TSIXZCC8MDM30V
Herstellernummer
XZCC8MDM30V
Hersteller
TSI
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geschirmt:
nein
This product is part of the XZ range, an offer of machine cabling accessories. The 3-pin M8 straight male connector features a M9.5 cable gland. This straight connector supports screw-on fixing method. It is a cable connector with a rated operational voltage of 60V AC, 75V DC and a rated current of 4A. It is an IP67 rated product. It weighs 0.01kg. It is suitable for railway, mobile equipment, lifts, escalators, hoisting, material handling/conveying/logistics, material working/machine tools, packaging, robotics, food and beverage industries. Ex Osiris, OsiSense XU is for non-contact sensing up to a hundred metres of objects of any shape and any type.