Startseite
Nicht mehr in Produktion

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCC20MDM30B CONNETTORE CON MORSETTI - XZCC20MDM30B

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCC20MDM30B CONNETTORE CON MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110758726

Artikelnummer

TSIXZCC20MDM30B

Herstellernummer

XZCC20MDM30B

Hersteller

TSI

Art des elektrischen Zubehörs:

Stecker

Connettore maschio diritto 1/2 20UNF, 3 pin, Pressacavo Pg7. categoria accessori: accessori di cablaggio - tipo di accessori: connettore - materiale collare: metallo - LED di stato: senza. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc.... Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura atutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....