YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCC20MCM30B CONNETTORE CON MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Für Kabelaußendurchmesser - 7...7 mm
Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt
Durchmesser des Steckverbinders - 12.7 mm
Gewindegröße (metrisch) - 20
Packung
1 ST
EAN
3389110744989
Artikelnummer
TSIXZCC20MCM30B
Herstellernummer
XZCC20MCM30B
Hersteller
TSI
Kontaktausführung:
Stift
Für Kabelaußendurchmesser:
7...7 mm
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Durchmesser des Steckverbinders:
12.7 mm
Gewindegröße (metrisch):
20
Anzahl der Datenkontakte:
3
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40...85 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0...75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0...75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0...75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0...75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
ohne
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67K
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein




