YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCC18FCP40B CONNETTORE CON MORSETTI - XZCC18FCP40B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Für Kabelaußendurchmesser - 9...9 mm
Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt
Gewindemaß (metrisch) - 24.5
Durchmesser des Steckverbinders - 18 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110806465
Artikelnummer
TSIXZCC18FCP40B
Herstellernummer
XZCC18FCP40B
Hersteller
TSI
Kontaktausführung:
Stift
Für Kabelaußendurchmesser:
9...9 mm
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Gewindemaß (metrisch):
24.5
Durchmesser des Steckverbinders:
18 mm
Anzahl der Datenkontakte:
4
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40...85 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0...1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
ohne
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


