Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCC12MDP40B CONNETTORE CON MORSETTI - XZCC12MDP40B

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCC12MDP40B CONNETTORE CON MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Für Kabelaußendurchmesser - 0.97...0.97 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110806212

Artikelnummer

TSIXZCC12MDP40B

Herstellernummer

XZCC12MDP40B

Hersteller

TSI

Kontaktausführung:

Stift

Für Kabelaußendurchmesser:

0.97...0.97 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geschirmt:

ja

Connettore maschio, M12, 4 pin, diritto, , precablato, Pressacavo Pg7. categoria accessori: accessori di cablaggio - tipo di accessori: connettore - materiale collare: plastica - LED di stato: senza. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc.... Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....