Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CZ9425 KIT XY2CJ CAVO DIA 3,2 L 30,5M - XY2CZ9425

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CZ9425 KIT XY2CJ CAVO DIA 3,2 L 30,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelbefestigung

  • Länge - 30.5 m

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119622950

Artikelnummer

TSIXY2CZ9425

Herstellernummer

XY2CZ9425

Hersteller

TSI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelbefestigung

Länge:

30.5 m

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Il kit di montaggio per selettore a fune con arresto di emergenza XY2 contiene presa per cavo (1 di XY2CZ523), XY2CZ703 molla terminale, supporti per cavi (12 X XY2CZ601), XY2CZ210 tenditore, cavo zincato con diametro di 3,2mm e lunghezza di 30,5m. È compatibile con XY2CJ. È progettato per essere utilizzato in condizioni statiche a una temperatura da -25°C a +110°C.