Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CZ9350 CAVO 50M DIA 3,2MM - XY2CZ9350

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CZ9350 CAVO 50M DIA 3,2MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugkabel

  • Länge - 50 m

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110540826

Artikelnummer

TSIXY2CZ9350

Herstellernummer

XY2CZ9350

Hersteller

TSI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugkabel

Länge:

50 m

Il kit è dedicato a un facile montaggio degli XY2CB interruttori a fune per arresto d'emergenza. Comprende un cavo galvanizzato da 50,5 m con guaina rossa del diametro di 3,2 mm. Include inoltre: 1 supporto cavi, 1 molla terminale, 1 tenditore, 3 protezioni terminali cavi e 4 serracavo a morsetto.