YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CZ3015 CAVO 3.2MM 15.5MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugkabel
Länge - 15.5 m
Packung
1 ST
EAN
3389110563108
Artikelnummer
TSIXY2CZ3015
Herstellernummer
XY2CZ3015
Hersteller
TSI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zugkabel
Länge:
15.5 m
Cavi galvanizzati guaina rossa • Diametro 3,2 mm


