Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CZ105 CAVO 5.2MM 50.5MT

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CZ105 CAVO 5.2MM 50.5MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugkabel

  • Länge - 50.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110562576

Artikelnummer

TSIXY2CZ105

Herstellernummer

XY2CZ105

Hersteller

TSI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugkabel

Länge:

50.5 m

Cavi galvanizzati guaina rossa • Diametro 5 mm