Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CZ1015 CAVO 5.2MM 15.5MT - XY2CZ1015

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CZ1015 CAVO 5.2MM 15.5MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugkabel

  • Länge - 15.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110563092

Artikelnummer

TSIXY2CZ1015

Herstellernummer

XY2CZ1015

Hersteller

TSI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugkabel

Länge:

15.5 m

Il cavo è dedicato all'interruttore a fune per l'arresto d'emergenza XY2CE. È galvanizzato, con una guaina rossa, lunghezza 15,5 m e un diametro di 5 mm.