YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CJS15H29 INTERR EMERG CAVO DRITT 1NC+1NOISO - XY2CJS15H29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Max. Länge der Zugschnur - 20 m
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Farbe - rot
Packung
1 ST
EAN
3389119619516
Artikelnummer
TSIXY2CJS15H29
Herstellernummer
XY2CJS15H29
Hersteller
TSI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Max. Länge der Zugschnur:
20 m
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Farbe:
rot
Mit Zugkraft-Anzeige:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C


