Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CJS15 INTERR EMERG CAVO DRITT 1NC+1NOPG - XY2CJS15

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CJS15 INTERR EMERG CAVO DRITT 1NC+1NOPG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Max. Länge der Zugschnur - 20 m

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119619509

Artikelnummer

TSIXY2CJS15

Herstellernummer

XY2CJS15

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Länge der Zugschnur:

20 m

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza a cavo dritto - 1 NC + 1 NO - 1 entrata sfruttata Pg 13,5. Colore del corpo: Rosso RAL 3000. Numero di cavi: 1. Materiale: Zamak. Grado di protezione IP: IP 66, 67 conformi alla norma IEC 60529.