Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CJR19H7 INTERR EMERG CAVO DX 2NC+1NO1/2 - XY2CJR19H7

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CJR19H7 INTERR EMERG CAVO DX 2NC+1NO1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Max. Länge der Zugschnur - 30 m

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119619493

Artikelnummer

TSIXY2CJR19H7

Herstellernummer

XY2CJR19H7

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Länge der Zugschnur:

30 m

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore a fune arr.emerg. XY2CJ, lato destro, 2 NC+1 NA, 1/2" NPT. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2C. Benefici: .. Applicazioni: ..