YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CJR17 INTERR EMERG CAVO DX 2NCPG - XY2CJR17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 30 m
Schutzart (IP) - IP67
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
EAN
3389119619455
Artikelnummer
TSIXY2CJR17
Herstellernummer
XY2CJR17
Hersteller
TSI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
30 m
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


