Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CJR15H29 INTERR EMERG CAVO DX 1NC+1NOISO - XY2CJR15H29

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CJR15H29 INTERR EMERG CAVO DX 1NC+1NOISO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Mit Zugkraft-Anzeige - nein

  • Max. Länge der Zugschnur - 30 m

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119619448

Artikelnummer

TSIXY2CJR15H29

Herstellernummer

XY2CJR15H29

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Zugkraft-Anzeige:

nein

Max. Länge der Zugschnur:

30 m

Farbe:

rot

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Interruttore di sicurezza a cavo Schneider Electric tipo/modello INTERR EMERG CAVO DX 1NC 1NOISO