YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CJL15 INTERR EMERG CAVO SX 1NC+1NOPG - XY2CJL15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Max. Länge der Zugschnur - 30 m
Schutzart (IP) - IP67
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
EAN
3389119619363
Artikelnummer
TSIXY2CJL15
Herstellernummer
XY2CJL15
Hersteller
TSI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Max. Länge der Zugschnur:
30 m
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


