Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH33010 INTERR. A CAVO ARRESTO SEMPLICE - XY2CH33010

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH33010 INTERR. A CAVO ARRESTO SEMPLICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Max. Länge der Zugschnur - 15 m

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110562354

Artikelnummer

TSIXY2CH33010

Herstellernummer

XY2CH33010

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Länge der Zugschnur:

15 m

Schutzart (IP):

IP65

Interruttore a fune di arresto di emergenza XY2CH, 1 NC+1 NA. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CH - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: ..