YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH14290H29 INTERR. SICUREZZ CAVO 2NC+1NO M20 - XY2CH14290H29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 30 m
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Farbe - rot
Packung
1 ST
EAN
3389119074131
Artikelnummer
TSIXY2CH14290H29
Herstellernummer
XY2CH14290H29
Hersteller
TSI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
30 m
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Farbe:
rot
Mit Zugkraft-Anzeige:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C


