YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH13273 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO - XY2CH13273

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Max. Länge der Zugschnur - 15 m
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
3389118210240
Artikelnummer
TSIXY2CH13273
Herstellernummer
XY2CH13273
Hersteller
TSI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
15 m
Schutzart (IP):
IP65


