YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH13270H7 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 30 m
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Farbe - rot
Packung
1 ST
EAN
3389118210257
Artikelnummer
TSIXY2CH13270H7
Herstellernummer
XY2CH13270H7
Hersteller
TSI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
30 m
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Farbe:
rot
Mit Zugkraft-Anzeige:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C