YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH13190 INTERR. SICUREZZ CAVO 2NC+1NO - XY2CH13190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 30 m
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
EAN
3389119074063
Artikelnummer
TSIXY2CH13190
Herstellernummer
XY2CH13190
Hersteller
TSI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
30 m
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


