Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH13170H29 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH13170H29 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Mit Zugkraft-Anzeige - nein

  • Max. Länge der Zugschnur - 30 m

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119079945

Artikelnummer

TSIXY2CH13170H29

Herstellernummer

XY2CH13170H29

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Zugkraft-Anzeige:

nein

Max. Länge der Zugschnur:

30 m

Farbe:

rot

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Interruttore di sicurezza a cavo Schneider Electric tipo/modello INTERR.DI SICUREZZA A CAVO