Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH13170 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO - XY2CH13170

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH13170 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Max. Länge der Zugschnur - 30 m

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118210226

Artikelnummer

TSIXY2CH13170

Herstellernummer

XY2CH13170

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Länge der Zugschnur:

30 m

Schutzart (IP):

IP65

Interruttore a fune di arresto di emergenza XY2CH, 2 NC, pulsante a incasso. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CH - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni:..