YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CEDC590 INT CAVO DOP RIAR SILIC CH 455 - XY2CEDC590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Max. Länge der Zugschnur - 100 m
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
3606480880094
Artikelnummer
TSIXY2CEDC590
Herstellernummer
XY2CEDC590
Hersteller
TSI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
100 m
Schutzart (IP):
IP65


