YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CEDB296 INT CAV DOPPIO ATTAC 24-130V LIGHT FORCE - XY2CEDB296

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Max. Länge der Zugschnur - 50 m
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
3389119631006
Artikelnummer
TSIXY2CEDB296
Herstellernummer
XY2CEDB296
Hersteller
TSI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
50 m
Schutzart (IP):
IP66


