Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CEDB290 INT CAVO DOPPIO ATTAC LIGHT FORCE - XY2CEDB290

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CEDB290 INT CAVO DOPPIO ATTAC LIGHT FORCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Max. Länge der Zugschnur - 50 m

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119630993

Artikelnummer

TSIXY2CEDB290

Herstellernummer

XY2CEDB290

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Länge der Zugschnur:

50 m

Schutzart (IP):

IP66

Dual e-stop rope pull switch, 2x(1NC+1NO), Pg13,5, boot. pb, low force. gamma prodotto: Preventa XY2. Benefici: .. Applicazioni: ..