YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CEDB190 INT CAVO DOP ATTAC LIGHT FORCE - XY2CEDB190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 50 m
Schutzart (IP) - IP66
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
EAN
3389119630986
Artikelnummer
TSIXY2CEDB190
Herstellernummer
XY2CEDB190
Hersteller
TSI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
50 m
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


