YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CEDA590 INT CAVO DOP RIAR CH 455 - XY2CEDA590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 100 m
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
EAN
3606480880025
Artikelnummer
TSIXY2CEDA590
Herstellernummer
XY2CEDA590
Hersteller
TSI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
100 m
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


