Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CEDA296 INT CAVO DOP RIAR 24-130V YEL - XY2CEDA296

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CEDA296 INT CAVO DOP RIAR 24-130V YEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Max. Länge der Zugschnur - 100 m

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480880001

Artikelnummer

TSIXY2CEDA296

Herstellernummer

XY2CEDA296

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Max. Länge der Zugschnur:

100 m

Schutzart (IP):

IP66

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Interruttore a cavo doppio riarmo 24-130V YEL. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CED. Benefici: .. Applicazioni: ..