Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CEDA290EX ATEX INT CAVO DOP RIAR

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CEDA290EX ATEX INT CAVO DOP RIAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Mit Zugkraft-Anzeige - nein

  • Max. Länge der Zugschnur - 100 m

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480880193

Artikelnummer

TSIXY2CEDA290EX

Herstellernummer

XY2CEDA290EX

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Zugkraft-Anzeige:

nein

Max. Länge der Zugschnur:

100 m

Farbe:

rot

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Schutzart (IP):

IP66

Interruttore di sicurezza a cavo Schneider Electric tipo/modello ATEX INT CAVO DOP RIAR