YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CEDA196 INT CAVO DOP RIAR 24-130V YEL - XY2CEDA196

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 100 m
Schutzart (IP) - IP66
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
EAN
3606480879975
Artikelnummer
TSIXY2CEDA196
Herstellernummer
XY2CEDA196
Hersteller
TSI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
100 m
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


