YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE2C250TK INTERR.DI SICUREZZA A CAVO - XY2CE2C250TK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Max. Länge der Zugschnur - 0 m
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
3389110959383
Artikelnummer
TSIXY2CE2C250TK
Herstellernummer
XY2CE2C250TK
Hersteller
TSI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
0 m
Schutzart (IP):
IP66


