Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE2A470 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO - XY2CE2A470

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE2A470 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Max. Länge der Zugschnur - 70 m

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110000009

Artikelnummer

TSIXY2CE2A470

Herstellernummer

XY2CE2A470

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Max. Länge der Zugschnur:

70 m

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Int. per cavo att. arr. emerg., S/indicatore luminoso, Cavo 50m, 2NC. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CE - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: ..