YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE2A450 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Max. Länge der Zugschnur - 50 m
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
3389110318654
Artikelnummer
TSIXY2CE2A450
Herstellernummer
XY2CE2A450
Hersteller
TSI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Max. Länge der Zugschnur:
50 m
Schutzart (IP):
IP65
Interruttore a fune arr.emerg. lato SX, 1 NC+1 NA, puls.di sblocco a chiave. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CE - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni:..