Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE2A296H7 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO - XY2CE2A296H7

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE2A296H7 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Max. Länge der Zugschnur - 70 m

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110959253

Artikelnummer

TSIXY2CE2A296H7

Herstellernummer

XY2CE2A296H7

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Max. Länge der Zugschnur:

70 m

Schutzart (IP):

IP66

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Interruttore a fine arr.emerg. SX 2 NC+2 NA luce pilota 130 V puls.a manicotto. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CE - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: ..