Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE2A290H7 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO UL-CSA - XY2CE2A290H7

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE2A290H7 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO UL-CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Max. Länge der Zugschnur - 70 m

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118132856

Artikelnummer

TSIXY2CE2A290H7

Herstellernummer

XY2CE2A290H7

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Max. Länge der Zugschnur:

70 m

Schutzart (IP):

IP66

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Interruttore a fune arr.emerg. XY2CE, lato SX, 2 NC+2 NA, puls.a manicotto. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CE - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..