Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE2A270EX INTERR. ARRESTO D EMERGENZA A CAVO - XY2CE2A270EX

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE2A270EX INTERR. ARRESTO D EMERGENZA A CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Max. Länge der Zugschnur - 70 m

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118031135

Artikelnummer

TSIXY2CE2A270EX

Herstellernummer

XY2CE2A270EX

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Max. Länge der Zugschnur:

70 m

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Interruttore a fune arr.emerg. XY2CE, lato SX, 2 NC, pulsante a manicotto. gamma prodotto: Preventa XY2 - tipo di prodotto o componente: interruttore a cavo per blocco arresto d'emergenza - nome abbreviato: XY2CE - segnalazione locale: senza luce pilota - Informazioni supplementari operatore: con pulsante protetto - tipo e composizione contatti: 2 NC - punto ancoraggio cavo sgancio: lato SIN. Benefici: .. Applicazioni: Che cos'è un'atmosfera esplosiva?..