Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE2A270 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO - XY2CE2A270

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE2A270 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Max. Länge der Zugschnur - 50 m

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110630077

Artikelnummer

TSIXY2CE2A270

Herstellernummer

XY2CE2A270

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Max. Länge der Zugschnur:

50 m

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Interruttore arresto d'emergenza ad aggancio (cavo e molla d'estremitò da ordinare a parte) • Senza spia di segnalazione • Colore della cassetta: grigio RAL 7032 • Riarmo con pulsante con cappuccio • Contatti ad azione lenta • Ancoraggio del cavo a sinistra