Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE1C290 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO - XY2CE1C290

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE1C290 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Max. Länge der Zugschnur - 90 m

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110699876

Artikelnummer

TSIXY2CE1C290

Herstellernummer

XY2CE1C290

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Länge der Zugschnur:

90 m

Schutzart (IP):

IP65

INTERRUTTORE A FUNE 300 VCA 10A XY2CE. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CE - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: ..