YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE1C270TK INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO - XY2CE1C270TK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit Zugkraft-Anzeige - nein
Max. Länge der Zugschnur - 0 m
Packung
1 ST
EAN
3389110355307
Artikelnummer
TSIXY2CE1C270TK
Herstellernummer
XY2CE1C270TK
Hersteller
TSI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
nein
Max. Länge der Zugschnur:
0 m
Farbe:
rot
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Schutzart (IP):
IP65


