Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE1C250TK INTERR.DI SICUREZZA A CAVO - XY2CE1C250TK

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE1C250TK INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Mit Zugkraft-Anzeige - nein

  • Max. Länge der Zugschnur - 50 m

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110355260

Artikelnummer

TSIXY2CE1C250TK

Herstellernummer

XY2CE1C250TK

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Zugkraft-Anzeige:

nein

Max. Länge der Zugschnur:

50 m

Farbe:

rot

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Schutzart (IP):

IP65

Interruttore di sicurezza a cavo Schneider Electric tipo/modello INTERR.DI SICUREZZA A CAVO