Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE1A450 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE1A450 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Max. Länge der Zugschnur - 50 m

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110318623

Artikelnummer

TSIXY2CE1A450

Herstellernummer

XY2CE1A450

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Max. Länge der Zugschnur:

50 m

Schutzart (IP):

IP65

Interruttore a fune arr.emerg. lato DX -1 NC+1 NA, puls.di sblocco a chiave. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CE - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni:..