YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE1A290H7 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO UL-CSA - XY2CE1A290H7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 70 m
Schutzart (IP) - IP66
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
EAN
3389118133150
Artikelnummer
TSIXY2CE1A290H7
Herstellernummer
XY2CE1A290H7
Hersteller
TSI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
70 m
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


