YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE1A250 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO - XY2CE1A250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit Zugkraft-Anzeige - nein
Max. Länge der Zugschnur - 70 m
Packung
1 ST
EAN
3389110318609
Artikelnummer
TSIXY2CE1A250
Herstellernummer
XY2CE1A250
Hersteller
TSI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
nein
Max. Länge der Zugschnur:
70 m
Farbe:
rot
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP66


