Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CD111 INTERRUTTORE A CAVO ARRESTO SEMPLICE - XY2CD111

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CD111 INTERRUTTORE A CAVO ARRESTO SEMPLICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Max. Länge der Zugschnur - 6 m

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110662016

Artikelnummer

TSIXY2CD111

Herstellernummer

XY2CD111

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Länge der Zugschnur:

6 m

Schutzart (IP):

IP65

INTERRUTTORE A FUNE 240 VCA 10A XY2C. gamma prodotto: Preventa XY2 - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: ..