YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXXS30P8APM12 M30-Ultraschallsensor, zylindrisch, Sn 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3389119645010
Artikelnummer
TSIXXS30P8APM12
Herstellernummer
XXS30P8APM12
Hersteller
TSI
OsiSense XX – Einstellbare Ultraschallsensoren – Analogausgang. M30-Ultraschallsensor, zylindrisch. Abmessungen M30 x 10 mm, Anschluss M12-Stecker, Ausgang 4-20 mA, Schaltabstand_m 8, Schutzart IP 65. Einstellbare Ultraschallsensoren, Schaltabstand per Tastendruck einstellbar, mit LED-Anzeige, Transistorausgang. Gehäuse Kunststoff, zylindrisches, quaderförmiges Gehäuse sowie kombiniertes Gehäuse (XX7V1A1PAM12 M18 mit eckigem Gehäuse 18 x 33 x 60 mm). Schutzart IP 67 (außer XX630A1- mit der Schutzart IP 65). Betriebsspannung 12-24 V DC. Anschluss Stecker M12, 4-polig oder Kabel. (1) Auch mit 0-10 V-Ausgang verfügbar. beweglicher Teile gewährleistet eine hohe Lebensdauer der Geräte.