Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXXS30P2VM12 ULTRASONIC SENS PL CYL DIA 30 STR 2M 010 - XXS30P2VM12

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXXS30P2VM12 ULTRASONIC SENS PL CYL DIA 30 STR 2M 010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119644792

Artikelnummer

TSIXXS30P2VM12

Herstellernummer

XXS30P2VM12

Hersteller

TSI

Sensore ultrasonico cilindrico M30, Sn 2m, 0...10 V, connettore M12. gamma prodotto: OsiSense XX - tipo di sensore: sensore ultrasonico - nome gamma: utilizzo generico - nome del sensore: XX9 - forma del sensore: cilindrico M30 - materiale: plastica - tipo segnale di uscita: analogico - tipologia di cablaggio: 4 fili - angolo del fascio: 10 °. Benefici: Rilevamento di qualsiasi materiale, indipendentemente da colore e luminosità alla stessa distanza, senza regolazione o fattore di correzione. Definizionedell'effettivo intervallo di rilevamento semplicemente premendo un pulsante (modalità autoapprendimento).... Applicazioni: - Settori principali: confezionamento, industria automobilistica, industria cartaria, macchine utensili, assemblaggio,settore alimentare, trattamento dell'acqua, ecc....