YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXX9D1A1C2M12 PROX ULTRASONICO ANA.80X80 SN 1M 4-20 MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Messbereich Länge - 100...1000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Einstellverfahren - Teach-In
Einstellbarer Abstand - 100...1000 mm
Packung
1 ST
EAN
3389119029971
Artikelnummer
TSIXX9D1A1C2M12
Herstellernummer
XX9D1A1C2M12
Hersteller
TSI
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Messbereich Länge:
100...1000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Einstellverfahren:
Teach-In
Einstellbarer Abstand:
100...1000 mm
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Gehäusebauform:
Quader
Blindzone:
100 mm
Spannungsart:
DC
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Breite des Sensors:
0 mm
Versorgungsspannung:
15...24 V
Höhe des Sensors:
80 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Standard für Schnittstellen:
analog
Leerlaufstrom:
60 mA
Relative Linearitätsabweichung:
0 %
Max. Ausgangsstrom:
0 mA
Relative Wiederholgenauigkeit:
0.9 %
Schaltfrequenz:
0 Hz
Synchronisation möglich:
nein
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
AWG-Nummer:
0